{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 10 mm - 12 mm | |
Odčítanie | 0,001 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,004 mm | |
⌀ meracieho bubna | 17 mm | |
Rozmer A | 2 mm | |
Štandardná hĺbka merania | 57 mm | |
Hĺbka merania s predĺžením | 157 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Celková dĺžka | 106 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer |
Číslo položky | 429000 10-12 | |
EAN/GTIN | 4946368517179 | |
Číslo výrobcu | 368-163 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Dutinomer Holtest, Rozsah merania: 10-12mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
397,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
345,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie | 0,001 mm | 0,001 mm |
Najväčšia prípustná chyba | 0,004 mm | 0,005 mm |
Rozsah merania | 10 mm - 12 mm | 10 mm - 12 mm |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Rozmer A | 2 mm | 1,5 mm |
Meracia technika | analógová | analógová |