{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 62 mm - 75 mm | |
Odčítanie | 0,005 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,006 mm | |
⌀ meracieho bubna | 23 mm | |
Rozmer A | 3,4 mm | |
Štandardná hĺbka merania | 105 mm | |
Hĺbka merania s predĺžením | 255 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Celková dĺžka | 156 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer |
Číslo položky | 429000 62-75 | |
EAN/GTIN | 4946368517742 | |
Číslo výrobcu | 368-771 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Dutinomer Holtest, Rozsah merania: 62-75mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
536,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
481,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Najväčšia prípustná chyba | 0,006 mm | 0,007 mm |
Rozsah merania | 62 mm - 75 mm | 62 mm - 75 mm |
Hĺbka merania s predĺžením | 255 mm | 267 mm |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | 1/50 mm |
Štandardná hĺbka merania | 105 mm | 117 mm |
Balenie | stabilný box | stabilný box |
Rozmer A | 3,4 mm | 1 mm |