Dutinomer Holtest 100-125

Č. pol.: 429000 100-125

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 45,10 € PU (ks)
  • 42,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Členenie meracieho bubna: 1/50
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 100 mm - 125 mm
Odčítanie 0,005 mm
Členenie meracieho bubna 1/50 mm
Najväčšia prípustná chyba 0,01 mm
⌀ meracieho bubna 23 mm
Rozmer A 19,6 mm
Štandardná hĺbka merania 147 mm
Hĺbka merania s predĺžením 297 mm
Meracia technika analógová
Celková dĺžka 249 mm
Balenie stabilný box
Druh produktu 3-bodový dutinomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 429000 100-125
EAN/GTIN 4946368517773
Číslo výrobcu 368-774

Popis

Prevedenie:

Nerezová oceľ, všetky čítacie časti sú pochrómované bez odleskov. Merací bubienok s hlbokou čiernou stupnicou a račňou.
Pre priebežné otvory, meracie plochy z tvrdenej ocele.

Zvláštní příslušenství:

Predĺženia č. 429010, kontrolné krúžky č. 484030.