{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 125 mm - 150 mm | |
Odčítanie | 0,005 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,01 mm | |
⌀ meracieho bubna | 23 mm | |
Rozmer A | 19,6 mm | |
Štandardná hĺbka merania | 147 mm | |
Hĺbka merania s predĺžením | 297 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Celková dĺžka | 249 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer |
Číslo položky | 429000 125-150 | |
EAN/GTIN | 4946368517780 | |
Číslo výrobcu | 368-775 |