{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HELI-GRIP | |
Veľkosť stopky | 20 mm | |
Šírka zápichu w | 5 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka hlavy L1 | 42 mm | |
Celková dĺžka L | 140 mm | |
CWX | 5 mm | |
CUTDIA | 50 mm | |
WF | 17,9 mm | |
WB | 4,2 mm | |
možné axiálne zapichovanie | Áno | |
Označenie výrobcu | HELIR 2020-5T25 | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273766 20/5 | |
EAN/GTIN | 7291075031720 | |
Číslo výrobcu | 2500518 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Upínací držiak HELIGRIP HELI, pravé, Veľkosť stopky/šírka zápichu w: 20/5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
154,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
159,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
166,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
216,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
možné axiálne zapichovanie | Áno | Áno | Áno | nie |
Celková dĺžka L | 140 mm | 125 mm | 125 mm | 102,5 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | áno |
Dĺžka hlavy L1 | 42 mm | 38 mm | 43 mm | 40,5 mm |
Šírka zápichu w | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Druh použitia | pravé | pravé | pravé | pravé |
Druh produktu | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak |