{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HELI-GRIP | |
Veľkosť stopky | 20 mm | |
Šírka zápichu w | 4 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka hlavy L1 | 42 mm | |
Celková dĺžka L | 140 mm | |
CWX | 4,76 mm | |
CUTDIA | 50 mm | |
WF | 18,4 mm | |
WB | 3,2 mm | |
možné axiálne zapichovanie | Áno | |
Označenie výrobcu | HELIR 2020-4T25 | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273766 20/4 | |
EAN/GTIN | 7291075031683 | |
Číslo výrobcu | 2500514 |