{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HELI-GRIP | |
Veľkosť stopky | 25 mm | |
Šírka zápichu w | 6 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka hlavy L1 | 51,4 mm | |
Celková dĺžka L | 140 mm | |
CWX | 6,35 mm | |
CUTDIA | 60 mm | |
WF | 22,4 mm | |
WB | 5,2 mm | |
možné axiálne zapichovanie | Áno | |
Označenie výrobcu | HELIR 2525-6T30 | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273766 25/6 | |
EAN/GTIN | 7291075031478 | |
Číslo výrobcu | 2500444 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upínací držiak HELIGRIP HELI 25/6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
167,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
166,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
182,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
239,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
možné axiálne zapichovanie | Áno | Áno | Áno | nie |
Celková dĺžka L | 140 | 150 | 150 | 122 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | áno |
Dĺžka hlavy L1 | 51,4 | 39 | 50 | 40,5 |
Šírka zápichu w | 6 | 6 | 6 | 6 |
Druh použitia | pravé | pravé | pravé | pravé |
Druh produktu | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak |