{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HELI-GRIP | |
Veľkosť stopky | 20 mm | |
Šírka zápichu w | 3 mm | |
Veľkosť doštičiek | 32 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka hlavy L1 | 29 mm | |
Celková dĺžka L | 140 mm | |
CWX | 3,18 mm | |
CUTDIA | 40 mm | |
WF | 18,8 mm | |
WB | 2,4 mm | |
možné axiálne zapichovanie | Áno | |
Označenie výrobcu | HELIR 2020-3T20 | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273766 20/3 | |
EAN/GTIN | 7291075031645 | |
Číslo výrobcu | 2500510 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Upínací držiak HELIGRIP HELI, pravé, Veľkosť stopky/šírka zápichu w: 20/3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
154,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
182,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
159,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
možné axiálne zapichovanie | Áno | Áno | nie |
Celková dĺžka L | 140 mm | 150 mm | 125 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Dĺžka hlavy L1 | 29 mm | 46 mm | 33 mm |
Šírka zápichu w | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Druh použitia | pravé | pravé | pravé |
Druh produktu | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak |