{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HELI-GRIP | |
Šírka zápichu w | 4 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Hĺbka vpichu tmax | 25 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 44 mm | |
B | 20 mm | |
Celková dĺžka L | 140 mm | |
OAH | 31 mm | |
WF | 20,6 mm | |
H | 20 mm | |
možné axiálne zapichovanie | Áno | |
Označenie výrobcu | HFHR 20-40-4T25 | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273768 40-48 | |
EAN/GTIN | 7291075032833 | |
Číslo výrobcu | 2500153 |