{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | HELI-GRIP | |
Šírka sklonu w | 6 mm | |
Typ použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Hĺbka prieniku tmax. | 32 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 51 mm | |
B. | 25 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
OAH | 37 mm | |
WF | 26,4 mm | |
H | 25 mm | |
Axiálne drážkovanie je možné | Áno | |
Názov výrobcu | HFHR 25-100-6T32 | |
Typ výrobku | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273768 100-180 | |
EAN/GTIN | 7291075033724 | |
Číslo výrobcu | 2500288 |