Kompaktný upínací držiak HELIGRIP HFHR spevnené 100-140

Č. pol.: 273768 100-140
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI-GRIP
Šírka zápichu w 4 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie nie
Hĺbka vpichu tmax 25 mm
Dĺžka hlavy L1 44 mm
B 25 mm
Celková dĺžka L 150 mm
OAH 37 mm
WF 25,74 mm
H 25 mm
možné axiálne zapichovanie Áno
Označenie výrobcu HFHR 25-100-4T25
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273768 100-140
EAN/GTIN 7291075033052
Číslo výrobcu 2500189

Popis

Použitie:

Na axiálne upichovanie a čelné sústruženie.

Vhodné pro:

Rezné vložky č. 273403273413.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    ⌀ oblasti / zápich DAXN-DAXX Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka