Kompaktný upínací držiak HELIGRIP HFHR spevnené 130-180

Č. pol.: 273768 130-180
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ oblasti / zápich DAXN-DAXX Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI-GRIP
Šírka zápichu w 5 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie nie
Hĺbka vpichu tmax 32 mm
Dĺžka hlavy L1 51 mm
B 25 mm
Celková dĺžka L 150 mm
OAH 37 mm
WF 26 mm
H 25 mm
možné axiálne zapichovanie Áno
Označenie výrobcu HFHR 25-130-5T32
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273768 130-180
EAN/GTIN 7291075033458
Číslo výrobcu 2500065

Popis

Použitie:

Na axiálne upichovanie a čelné sústruženie.

Vhodné pro:

Rezné vložky č. 273403273413.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka