DGFH 26-1.4 Planžeta s otvory pro chladicí kapalinu a bez nich pro řezné destičky DO-GRIP a HELI-GRIP pro zapichování a upichování.

Č. pol.: 2395946
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELI-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2395946
EAN/GTIN 7291075043105
Číslo výrobcu 2395946
Číslo L L23920 1791

Popis

Popis:

Dělicí držák nástrojů, šířka řezu max. (CWX) 1,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,4 mm, celková délka (OAL) 110 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 2.4 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.4 mm
  • Funkcní délka (LF) 110 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 26 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELI-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka