{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HELI-GRIP | |
Veľkosť stopky | 25 mm | |
Šírka zápichu w | 5 mm | |
Veľkosť doštičiek | 16 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka hlavy L1 | 42 mm | |
Celková dĺžka L | 140 mm | |
CWX | 5 mm | |
CUTDIA | 50 mm | |
WF | 22,9 mm | |
WB | 4,2 mm | |
možné axiálne zapichovanie | Áno | |
Označenie výrobcu | HELIR 2525-5T25 | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273766 25/5 | |
EAN/GTIN | 7291075031454 | |
Číslo výrobcu | 2500442 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Upínací držiak HELIGRIP HELI, pravé, Veľkosť stopky/šírka zápichu w: 25/5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
162,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
166,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
182,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
239,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
možné axiálne zapichovanie | Áno | Áno | Áno | nie |
Celková dĺžka L | 140 mm | 150 mm | 150 mm | 115 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | áno |
Dĺžka hlavy L1 | 42 mm | 38 mm | 43 mm | 40,5 mm |
Šírka zápichu w | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Druh použitia | pravé | pravé | pravé | pravé |
Druh produktu | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak |