{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Eco | |
Šírka zápichu w | 5 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Hĺbka vpichu tmax | 25 mm | |
Funkčná šírka L4 | 21,5 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 40,5 mm | |
Šírka stopky b | 20 mm | |
Celková dĺžka L | 102,5 mm | |
Skrutka | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
možné axiálne zapichovanie | nie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273830 20/5 | |
EAN/GTIN | 4045197576224 | |
Číslo výrobcu | 273830 20/5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Držiak upichovacieho noža Eco, pravé, Šírka stopky / zápichu w: 20/5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
216,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
159,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
166,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
možné axiálne zapichovanie | nie | Áno | Áno |
Celková dĺžka L | 102,5 mm | 125 mm | 125 mm |
Vnútorné chladenie | áno | nie | nie |
Dĺžka hlavy L1 | 40,5 mm | 38 mm | 43 mm |
Šírka zápichu w | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Druh použitia | pravé | pravé | pravé |
Druh produktu | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak |