{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HELI3MILL | |
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku L1 | 25 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 120 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 46,4 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 49 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 3,4 mm | |
Uhol rampy αmax | 2,9 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 159,9 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | TP..1003.. | |
Označenie výrobcu | HM390 ETP D25-4-C25-10 | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 226480 25/4 | |
EAN/GTIN | 7291075314052 | |
Číslo výrobcu | 3328006 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HELI3MILL rohová fréza, Valcová stopka, ⌀ DC / počet čepieľok Z: 25/4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
386,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
346,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
395,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka Lcelk | 120 mm | 180 mm | 170 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | TP..1003.. | AP.. 1335.. | XNEX 040308 |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |