{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HELI3MILL | |
⌀ rezných hrán DC | 32 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku L1 | 40 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 200 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 60,4 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 63 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 3,3 mm | |
Uhol rampy αmax | 2,1 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 220,9 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | TP..1003.. | |
Označenie výrobcu | HM390 ETP D32-4-C32-10-B | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 226480 32/4L | |
EAN/GTIN | 7291075314021 | |
Číslo výrobcu | 3107039 |