{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | DOVEIQMILL | |
⌀ rezných hrán DC | 63 mm | |
Počet rezných hrán Z | 7 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 50 Stupeň | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 4,6 mm | |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax | 72,4 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SYHU0704.. | |
Označenie výrobcu | IQ845 FSY D063-07-22-R07 | |
Druh produktu | Čelná fréza |
Číslo položky | 222500 63/7 | |
EAN/GTIN | 7291075311389 | |
Číslo výrobcu | 3106525 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Čelná fréza DOVEIQMILL, s otvorom, ⌀ DC / počet čepieľok Z: 63/7mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
689,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
553,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | 22 mm |
Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | 40 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax | 72,4 mm | 72 mm |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom |
⌀ rezných hrán DC | 63 mm | 63 mm |
Členenie britov | nerovnaké | nerovnaké |