{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | DOVEIQMILL | |
⌀ rezných hrán DC | 100 mm | |
Počet rezných hrán Z | 7 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 50 Stupeň | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 4,6 mm | |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax | 109,4 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 32 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SYHU0704.. | |
Označenie výrobcu | IQ845 FSY D100-07-32-R07 | |
Druh produktu | Čelná fréza |
Číslo položky | 222500 100/7 | |
EAN/GTIN | 7291075311419 | |
Číslo výrobcu | 3106528 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Čelná fréza DOVEIQMILL, s otvorom, ⌀ DC / počet čepieľok Z: 100/7mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
959,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
646,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 7 | 7 |
⌀ polohovacieho otvoru | 32 mm | 32 mm |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | 50 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax | 109,4 mm | 109 mm |
Členenie britov | nerovnaké | nerovnaké |
Druh produktu | Čelná fréza | Čelná fréza |