SYHU 070400N-MM ST1400

Č. pol.: 222514 ST1400
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
140 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria DOVEIQMILL
    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SYHU 070400N-MM
    Uhlový Polomer 0,8 mm
    Typ IC830
    Rezný materiál HM
    Posuv fz na zub 0,18 mm
    Počet výmien/rezných hrán 8
    Geometria ADN-MM
    Hrúbka platne E 4,76 mm
    Označenie výrobcu IQ845 SYHU 070400N-MM IC830
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 222514 ST1400
    EAN/GTIN 7291075311815
    Číslo výrobcu 5667044

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    240
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    220
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    200
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    180
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    160
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Obojstranná otočná rezná platnička s 8 reznými hranami. Veľká zarovnávacia fazetka pre vysoké kvality povrchu. Pozitívny uhol triesky pre optimálne lámanie triesky.

    Poznámka:

    Normované hodnoty pre ae = 0,6 … 1,0 × D / ap max = 4,6 mm.
    Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka