{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | DOVEIQMILL | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SYHU 0704ADTN | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | IC810 | |
Rezný materiál | HM | |
Posuv fz na zub | 0,25 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 8 | |
Geometria | ADTN | |
Hrúbka platne E | 4,76 mm | |
Označenie výrobcu | IQ845 SYHU 0704ADTN IC810 | |
Druh produktu | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 222520 GGG | |
EAN/GTIN | 7291075311754 | |
Číslo výrobcu | 5607521 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() SYHU 0704ADTN GGG
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
190 kus/y s okamžitým dodaním
27,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 541 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
18,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
15,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
568 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
15,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhlový Polomer | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SYHU 0704ADTN | SOMT 120508 PDER | SOMT 083604 PDER |
Hrúbka platne E | 4,76 mm | 5,56 mm | 3,6 mm |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
Typ | IC810 | HB7730 | HB7730 |
Posuv fz na zub | 0,25 mm | 0,2 mm | 0,15 mm |
Druh produktu | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie |