{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | DOVEIQMILL | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SYHU 0704ADN | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | IC330 | |
Rezný materiál | HM | |
Posuv fz na zub | 0,16 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 8 | |
Geometria | ADN | |
Hrúbka platne E | 4,76 mm | |
Označenie výrobcu | IQ845 SYHU 0704ADN IC330 | |
Druh produktu | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 222515 INOX | |
EAN/GTIN | 7291075311778 | |
Číslo výrobcu | 5607523 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() SYHU 0704ADN INOX
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
170 kus/y s okamžitým dodaním
28,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
576 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
27,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
22,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 8 | 8 |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SYHU 0704ADN | SNMU 14T7 ANER |
Hrúbka platne E | 4,76 | 7 |
Rezný materiál | HM | HM |
Typ | IC330 | HB7630 |
Posuv fz na zub | 0,16 | 0,2 |
Druh produktu | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie |