{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | DOVEIQMILL | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SYHU 0704ADN | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | IC830 | |
Rezný materiál | HM | |
Posuv fz na zub | 0,2 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 8 | |
Geometria | ADN | |
Hrúbka platne E | 4,76 mm | |
Označenie výrobcu | IQ845 SYHU 0704ADN IC830 | |
Druh produktu | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 222511 ST900 | |
EAN/GTIN | 7291075311747 | |
Číslo výrobcu | 5607373 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
SYHU 0704ADN, IC830, Typ: ST900
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
390 kus/y s okamžitým dodaním
27,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
467 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
27,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
22,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 8 | 8 |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SYHU 0704ADN | SNMU 14T7 ANER |
Hrúbka platne E | 4,76 mm | 7 mm |
Rezný materiál | HM | HM |
Typ | IC830 | HB7520 |
Posuv fz na zub | 0,2 mm | 0,3 mm |
Druh produktu | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie |