Popis:
Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 55,8 mm, počet řezných těles (CICT) 9, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 40 mm
Charakteristika:
- Typ upínace A
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 50 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 55.8 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 55.8 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 9
- Maximální hloubka rezu (APMX) 2.6 mm
- Prumer dosedací plochy (DHUB) 48 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IQ845 SYHU 0503ADN-ML
- Celková délka (OAL) 40 mm
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 50 Stupne