{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | DOVEIQMILL | |
Vložte kód ISO | SYHU 070400ADTN | |
Polomer rohov | 0,8 mm | |
Odroda | IC810 | |
Rezný materiál | HM | |
Krmivo pre zub Pro | 0,25 mm | |
Počet zmien/rezov | 8 | |
Geometria | ADTN | |
Hrúbka dosky E. | 4,76 mm | |
Názov výrobcu | IQ845 SYHU 070400ADTN IC810 | |
Typ výrobku | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 222521 GGG | |
EAN/GTIN | 7291075311846 | |
Číslo výrobcu | 5668010 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
SYHU 070400ADTN, IC810, Typ: GGG
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
200 kus/y s okamžitým dodaním
27,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 641 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
18,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
15,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
508 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
15,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Polomer rohov | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Vložte kód ISO | SYHU 070400ADTN | SOMT 120508 PDER | SOMT 083604 PDER |
Hrúbka dosky E. | 4,76 mm | 5,56 mm | 3,6 mm |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
Odroda | IC810 | HB7730 | HB7730 |
Krmivo pre zub Pro | 0,25 mm | 0,2 mm | 0,15 mm |
Typ výrobku | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie |