{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | DOVEIQMILL | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SYHU 070400ADN | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | IC830 | |
Rezný materiál | HM | |
Posuv fz na zub | 0,16 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 8 | |
Geometria | ADN | |
Hrúbka platne E | 4,76 mm | |
Označenie výrobcu | IQ845 SYHU 070400ADN IC830 | |
Druh produktu | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 222517 INOX | |
EAN/GTIN | 7291075311839 | |
Číslo výrobcu | 5668009 |