{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | DOVEIQMILL | |
Vložte kód ISO | SYHU 0704ADN-MM | |
Polomer rohov | 0,8 mm | |
Odroda | IC830 | |
Rezný materiál | HM | |
Krmivo pre zub Pro | 0,18 mm | |
Počet zmien/rezov | 8 | |
Geometria | ADN-MM | |
Hrúbka dosky E. | 4,76 mm | |
Názov výrobcu | IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC830 | |
Typ výrobku | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 222513 ST1400 | |
EAN/GTIN | 7291075311808 | |
Číslo výrobcu | 5607526 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
SYHU 0704ADN-MM, IC830, Typ: ST1400
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
410 kus/y s okamžitým dodaním
27,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 940 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
27,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
22,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet zmien/rezov | 8 | 8 |
Vložte kód ISO | SYHU 0704ADN-MM | SNMU 14T7 ANER |
Hrúbka dosky E. | 4,76 mm | 7 mm |
Rezný materiál | HM | HM |
Odroda | IC830 | HB7510 |
Krmivo pre zub Pro | 0,18 mm | 0,25 mm |
Typ výrobku | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie |