• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

SNMU 14T7 ANER, HB7630, Typ: INOX

Č. pol.: 213458 INOX
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    27,36 € / ks
  • Od 10 ks
    22,80 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
533 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SNMU 14T7 ANER
Typ INOX
Typ HB7630
Rezný materiál HM
maximálna hĺbka rezu ap max 6 mm
Posuv fz na zub 0,2 mm
Počet výmien/rezných hrán 8
Hrúbka platne E 7 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 213458 INOX
EAN/GTIN 4045197605993
Číslo výrobcu 213458 INOX
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
160
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Obojstranné s reznými hranami 2×4.

Odporúčanie:

Ak chcete dosiahnuť najvyššiu kvalitu povrchu, vyberte toleranciu doštičky E a skombinujte ju so širokými dokončovacími doštičkami.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5 ... 1×D / ap max