{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | DOVEIQMILL | |
Rezanie -⌀ DC. | 80 mm | |
Počet rezných hrán z | 6 | |
Konštrukcia drieku | s otvorom | |
Uhol nastavenia κ | 50 Stupeň | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Maximálna hĺbka rezu ap max | 4,6 mm | |
Maximálna vonkajšia⌀ Dmax | 89,4 mm | |
Celková dĺžka Lges | 50 mm | |
Otvor nádoby⌀ | 27 mm | |
Zodpovedajúca vložka | SYHU0704.. | |
Názov výrobcu | IQ845 FSY D080-06-27-R07 | |
Typ výrobku | Čelná fréza |
Číslo položky | 222500 80/6 | |
EAN/GTIN | 7291075311396 | |
Číslo výrobcu | 3106526 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Čelná fréza DOVEIQMILL, s otvorom, ⌀ DC / počet čepieľok Z: 80/6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
677,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
505,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
502,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
500,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
472,50 €
347,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Otvor nádoby⌀ | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno | áno |
Zodpovedajúca vložka | SYHU0704.. | SE.. 1203.. | SE.. 1204.. | OF.. 050405 | SE.T1305; XEEW1305 |
Konštrukcia drieku | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom |
Rezanie -⌀ DC. | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |
Typ výrobku | Čelná fréza | Čelná fréza | Čelná fréza | Čelná fréza | Čelná fréza |