{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | DOVEIQMILL | |
Rezanie -⌀ DC. | 125 mm | |
Počet rezných hrán z | 9 | |
Konštrukcia drieku | s otvorom | |
Uhol nastavenia κ | 50 Stupeň | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Maximálna hĺbka rezu ap max | 4,6 mm | |
Maximálna vonkajšia⌀ Dmax | 134,4 mm | |
Celková dĺžka Lges | 63 mm | |
Otvor nádoby⌀ | 40 mm | |
Zodpovedajúca vložka | SYHU0704.. | |
Názov výrobcu | IQ845 FSY D125-09-40-R07 | |
Typ výrobku | Čelná fréza |
Číslo položky | 222500 125/9 | |
EAN/GTIN | 7291075311433 | |
Číslo výrobcu | 3106530 |