Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Mini 52/8

Č. pol.: 213058 52/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Power Q
⌀ rezných hrán DC 52 mm
Počet rezných hrán Z 8
Prevedenie stopky s otvorom
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
Výmena nástrojov PowerCard
⌀ D3 46 mm
Celková dĺžka Lcelk 50 mm
⌀ polohovacieho otvoru 22 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 98 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 102 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 1 mm
Uhol rampy αmax 0,45 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 44,4 mm
vhodná otočná rezná platnička ANGX10T308ZE.R
Uhol nastavenia k 20 Stupeň
Fz Helix 0,8
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 213058 52/8
EAN/GTIN 4062406566760
Číslo výrobcu 213058 52/8

Popis

Prevedenie:

Frézovací systém s vysokým posuvom pre menšie priemery obrábania a väčšie hĺbky doštičiek. Obzvlášť efektívne vďaka vysokému počtu rezných hrán.

Náhradní díl:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 1,2 s čepeľou č. 674252 veľ. 7IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Z tej istej série "Power Q" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka