{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Q | |
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 30 mm | |
Montážny závit M | M10 | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 34 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 38 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 1 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,62 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 12,4 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | ANGX10T308ZE.R | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 213056 20/3 | |
EAN/GTIN | 4062406566562 | |
Číslo výrobcu | 213056 20/3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Mini, so závitom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 20/3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
238,35 €
175,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
227,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie |
Celková dĺžka Lcelk | 30 mm | 28 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | 20 mm |
⌀ D3 | 14 mm | 12 mm |
Dĺžka rampy L pre αmax | 12,4 mm | 10,13 mm |
Druh produktu | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |