{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Q | |
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 12 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 28 mm | |
Montážny závit M | M10 | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 32 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 38 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 0,3 mm | |
Uhol rampy αmax | 2,26 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 10,13 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XOM.060310 | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212804 20/3 | |
EAN/GTIN | 4045197939005 | |
Číslo výrobcu | 212804 20/3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q 20/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
227,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
238,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Použitie frézy | Cirkulárna fréza ;Ramping ;Kruhové frézovanie | Cirkulárna fréza ;Ramping ;Kruhové frézovanie |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Prevedenie stopky | so závitom | so závitom |
Stratégia obrábania | HPC | HPC |
⌀ D3 | 12 | 14 |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 32 | 34 |
Dĺžka rampy L pre αmax | 10,13 | 12,4 |