{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Master Uni | |
Rezanie -⌀ DC. | 10 mm | |
Povrchová úprava | TiSiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | |
Počet zubov z | 4 | |
Špirálové uhly | 42 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 22 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 30 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 9,7 mm | |
Celková dĺžka L | 72 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 10 mm | |
Corner filet rv | 0,2 mm | |
Rýchlosť podávania fz pre drážkovanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Podávanie fz pre orezávanie drážok v INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Podávanie fz na orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 203067 10 | |
EAN/GTIN | 4062406569662 | |
Číslo výrobcu | 203067 10 |
This article |
Recommendations |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK stopková fréza GARANT Master UNI HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
187 kus/y s okamžitým dodaním
71,69 €
50,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 281 kus/y s okamžitým dodaním
59,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním
91,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
355 kus/y s okamžitým dodaním
124,28 €
77,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
246 kus/y s okamžitým dodaním
96,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
256 kus/y s okamžitým dodaním
145,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
101,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
270 kus/y s okamžitým dodaním
71,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
248 kus/y s okamžitým dodaním
47,42 €
33,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 30 mm | 40 mm | 38 mm | 58 mm | 30 mm | 58 mm | 32 mm | 54 mm | 30 mm |
Povrchová úprava | TiSiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | AlCrN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,25×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,25×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,1×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,1×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,25×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní |
Výnimka⌀ D1 | 9,7 mm | 9,5 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,5 mm | 9,7 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |