{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Master Uni | |
Rezanie -⌀ DC. | 4 mm | |
Povrchová úprava | TiSiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | |
Počet zubov z | 4 | |
Špirálové uhly | 42 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 11 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 17 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 3,8 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Corner filet rv | 0,08 mm | |
Rýchlosť podávania fz pre drážkovanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Podávanie fz pre orezávanie drážok v INOX > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Podávanie fz na orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 203067 4 | |
EAN/GTIN | 4062406569624 | |
Číslo výrobcu | 203067 4 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK stopková fréza GARANT Master UNI HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
239 kus/y s okamžitým dodaním
40,27 €
28,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 172 kus/y s okamžitým dodaním
53,66 €
34,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
427 kus/y s okamžitým dodaním
46,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 467 kus/y s okamžitým dodaním
26,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
428 kus/y s okamžitým dodaním
50,75 €
29,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
63,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
214 kus/y s okamžitým dodaním
26,10 €
18,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
121 kus/y s okamžitým dodaním
27,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 17 mm | 16 mm | 17 mm | 15 mm | 16 mm | 16 mm | 17 mm | 17 mm |
Povrchová úprava | TiSiN | SiTiN | AlCrN | TiAlN | AlCrN | TiAlN | TiSiN | TiSiN |
Celková dĺžka L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Dĺžka rezu Lc | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Špirálové uhly | 42 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 40 Stupeň | 42 Stupeň | 42 Stupeň |
Počet zubov z | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Stratégia rezania | HPC | MTC | MTC | HPC | MTC | HPC | HPC | HPC |