{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Master Uni | |
Rezanie -⌀ DC. | 12 mm | |
Povrchová úprava | TiSiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | |
Počet zubov z | 4 | |
Špirálové uhly | 42 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 26 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 36 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 11,6 mm | |
Celková dĺžka L | 83 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 12 mm | |
Corner filet rv | 0,3 mm | |
Rýchlosť podávania fz pre drážkovanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Podávanie fz pre orezávanie drážok v INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Podávanie fz na orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 203067 12 | |
EAN/GTIN | 4062406569679 | |
Číslo výrobcu | 203067 12 |
This article |
Recommendations |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK stopková fréza GARANT Master UNI HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 12mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
175 kus/y s okamžitým dodaním
97,03 €
68,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 658 kus/y s okamžitým dodaním
80,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
135 kus/y s okamžitým dodaním
127,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
264 kus/y s okamžitým dodaním
176,28 €
110,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním
202,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
267 kus/y s okamžitým dodaním
130,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
139,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
286 kus/y s okamžitým dodaním
91,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 165 kus/y s okamžitým dodaním
64,90 €
46,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,25×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,25×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,1×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,1×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,25×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní |
Výnimka⌀ D1 | 11,6 mm | 11,5 mm | 11,6 mm | 11,6 mm | 11,6 mm | 11,6 mm | 11,6 mm | 11,5 mm | 11,6 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Špirálové uhly | 42 Stupeň | 38 Stupeň | 38 Stupeň | 38 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 40 Stupeň | 38 Stupeň | 42 Stupeň |
Stratégia rezania | HPC | HPC | HPC | HPC | MTC | MTC | HPC | HPC | HPC |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |