{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | AlCrN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,1×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Dĺžka britov Lc | 26 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 73 mm | |
⌀ vôle D1 | 11,6 mm | |
Celková dĺžka L | 120 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,3 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203071 12 | |
EAN/GTIN | 4045197776082 | |
Číslo výrobcu | 203071 12 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK hrubovacia fréza MTC 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
202,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
115 kus/y s okamžitým dodaním
127,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
134 kus/y s okamžitým dodaním
176,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
357 kus/y s okamžitým dodaním
130,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
830 kus/y s okamžitým dodaním
64,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 73 | 46 | 73 | 36 | 36 |
Rohový uhol úkosu | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Celková dĺžka L | 120 | 93 | 120 | 83 | 83 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,3 | 0,24 | 0,24 | 0,3 | 0,3 |
⌀ stopky Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Členenie britov | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |