{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Master Uni | |
Rezanie -⌀ DC. | 16 mm | |
Povrchová úprava | TiSiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | |
Počet zubov z | 4 | |
Špirálové uhly | 42 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 36 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 42 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 15,5 mm | |
Celková dĺžka L | 92 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 16 mm | |
Corner filet rv | 0,3 mm | |
Rýchlosť podávania fz pre drážkovanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Podávanie fz pre orezávanie drážok v INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Podávanie fz na orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 203067 16 | |
EAN/GTIN | 4062406569686 | |
Číslo výrobcu | 203067 16 |
This article |
Recommendations |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK stopková fréza GARANT Master UNI HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 16mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
166 kus/y s okamžitým dodaním
151,93 €
107,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
957 kus/y s okamžitým dodaním
138,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
113 kus/y s okamžitým dodaním
234,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
170 kus/y s okamžitým dodaním
390,00 €
242,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním
243,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním
447,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
213,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
277 kus/y s okamžitým dodaním
169,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
137 kus/y s okamžitým dodaním
110,24 €
78,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výnimka⌀ D1 | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Rezanie -⌀ DC. | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Dĺžka rezu Lc | 36 mm | 32 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 32 mm | 53 mm | 36 mm |
Počet zubov z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |