TK stopková fréza HOLEX Pro UNI HPC 16

Č. pol.: 203068 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
123 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Pro Uni
⌀ rezných hrán DC 16 mm
Povrchová úprava TiSiN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 42 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 36 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 42 mm
⌀ vôle D1 15,5 mm
Celková dĺžka L 92 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,3 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,08 mm
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 0,05 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,1 mm
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 0,06 mm
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 203068 16
EAN/GTIN 4062406572266
Číslo výrobcu 203068 16

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
250
Oceľ < 500 N/mm²
P
240
Oceľ < 750 N/mm²
P
220
Oceľ < 900 N/mm²
P
180
Oceľ < 1100 N/mm²
P
170
Oceľ < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
240
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Na hrubovanie a dokončovanie pri najvyšších hodnotách posuvu a vysoko plynulom chode. Novo vyvinutá geometria a vysoko výkonná povrchová úprava na dosiahnutie vynikajúcich výrobných výsledkov s maximálnou životnosťou nástrojov v rôznych materiáloch. Vysoká vnútorná stabilita a plynulý chod pri nerovnakom stúpaní.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK stopková fréza HOLEX Pro UNI HPC 16

TK stopková fréza HOLEX Pro UNI HPC 16

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
123 kus/y s okamžitým dodaním
110,24 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním
234,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
109 kus/y s okamžitým dodaním
390,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
133 kus/y s okamžitým dodaním
243,36 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním
447,20 €
⌀ vôle D1 15,5 mm 15,5 mm 15,5 mm 15,5 mm 15,5 mm
Stopka DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6
Dĺžka britov Lc 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm
Uhol sklonu zubov 42 Stupeň 38 Stupeň 38 Stupeň 45 Stupeň 45 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké nerovnaké nerovnaké nerovnaké nerovnaké
Stratégia obrábania HPC HPC HPC MTC MTC
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,3 mm 0,32 mm 0,32 mm 0,3 mm 0,3 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka