TK stopková fréza HOLEX Pro UNI HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 6mm

Č. pol.: 203068 6
Zľava
26,10 €
Cena platí do 3. 1. 2025
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
913 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Štandard: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia nominálna⌀: e8
  • Počet zubov z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) Pro Uni
Rezanie -⌀ DC. 6 mm
Povrchová úprava TiSiN
Rezný materiál VHM
Štandard Výrobná norma
Typ N
Tolerancia nominálna⌀ e8
Počet zubov z 4
Špirálové uhly 42 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Rozdeľte rezné hrany nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Intervenčná šírka a se pre orezávanie 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní
Driek DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia rezania HPC
Dĺžka rezu Lc 13 mm
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru 19 mm
Výnimka⌀ D1 5,8 mm
Celková dĺžka L 57 mm
Hriadeľ⌀ Ds.. 6 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,1 mm
Rohový uhol skosenia 45 Stupeň
Rýchlosť podávania fz pre drážkovanie v oceli < 900 N/mm2 0,04 mm
Podávanie fz pre orezávanie drážok v INOX > 900 N/mm2 0,025 mm
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,05 mm
Podávanie fz na orezávanie v INOX > 900 N/mm2 0,03 mm
Farebný krúžok zelená
Typ výrobku Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 203068 6
EAN/GTIN 4062406569815
Číslo výrobcu 203068 6

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
250
Oceľ < 500 N/mm²
P
240
Oceľ < 750 N/mm²
P
220
Oceľ < 900 N/mm²
P
180
Oceľ < 1100 N/mm²
P
170
Oceľ < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
240
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Na hrubovanie a dokončovanie pri najvyšších hodnotách posuvu a vysoko plynulom chode. Novo vyvinutá geometria a vysoko výkonná povrchová úprava na dosiahnutie vynikajúcich výrobných výsledkov s maximálnou životnosťou nástrojov v rôznych materiáloch. Vysoká vnútorná stabilita a plynulý chod pri nerovnakom stúpaní.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK stopková fréza HOLEX Pro UNI HPC, TiSiN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 6mm

TK stopková fréza HOLEX Pro UNI HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 6mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
913 kus/y s okamžitým dodaním
26,10 €
18,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
843 kus/y s okamžitým dodaním
32,55 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
151 kus/y s okamžitým dodaním
49,82 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
437 kus/y s okamžitým dodaním
62,61 €
38,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
588 kus/y s okamžitým dodaním
48,67 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
146 kus/y s okamžitým dodaním
72,38 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním
63,24 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
199 kus/y s okamžitým dodaním
37,34 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
155 kus/y s okamžitým dodaním
40,27 €
28,40 €
Štandard Výrobná norma Výrobná norma Výrobná norma Výrobná norma Výrobná norma Výrobná norma DIN 6527 Výrobná norma Výrobná norma
Dĺžka rezu Lc 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 22 mm 13 mm
Tolerancia nominálna⌀ e8 0 / -0,03 f8 f8 e8 e8 e8 0 / -0,03 e8
Typ N N N N N N N N N
Počet zubov z 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Stratégia rezania HPC HPC HPC HPC MTC MTC HPC HPC HPC
Hriadeľ⌀ Ds.. 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka