{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Uni | |
⌀ rezných hrán DC | 1 mm | |
Povrchová úprava | TiSiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 42 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 2,5 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 5 mm | |
⌀ vôle D1 | 0,9 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,06 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,009 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,009 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202432 1 | |
EAN/GTIN | 4062406776954 | |
Číslo výrobcu | 202432 1 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK fréza Pro UNI HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 1mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
175 kus/y s okamžitým dodaním
26,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 418 kus/y s okamžitým dodaním
54,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
410 kus/y s okamžitým dodaním
50,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
490 kus/y s okamžitým dodaním
43,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
145 kus/y s okamžitým dodaním
50,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiSiN | SiTiN | AlCrN | TiAlN | TiAlN |
⌀ rezných hrán DC | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Dĺžka britov Lc | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 3 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |