{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Uni | |
⌀ rezných hrán DC | 3 mm | |
Povrchová úprava | TiSiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 42 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 8 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 13 mm | |
⌀ vôle D1 | 2,8 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,06 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202432 3 | |
EAN/GTIN | 4062406776978 | |
Číslo výrobcu | 202432 3 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK fréza Pro UNI HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
96 kus/y s okamžitým dodaním
27,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 006 kus/y s okamžitým dodaním
53,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
196 kus/y s okamžitým dodaním
50,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
673 kus/y s okamžitým dodaním
30,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 035 kus/y s okamžitým dodaním
25,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
245 kus/y s okamžitým dodaním
43,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 177 kus/y s okamžitým dodaním
26,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
331 kus/y s okamžitým dodaním
50,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,4×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní |
⌀ rezných hrán DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Dĺžka britov Lc | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Uhol sklonu zubov | 42 Stupeň | 45 Stupeň | 38 Stupeň | 38 Stupeň | 38 Stupeň | 38 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
Typ | N | N | N | N | N | N | N | N |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |