{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 3 mm | |
Povrchová úprava | AlCrN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Dĺžka britov Lc | 8 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 15 mm | |
⌀ vôle D1 | 2,9 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,024 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202396 3 | |
EAN/GTIN | 4045197857460 | |
Číslo výrobcu | 202396 3 |