{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Uni | |
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | TiSiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 42 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 21 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 25 mm | |
⌀ vôle D1 | 7,7 mm | |
Celková dĺžka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202432 8 | |
EAN/GTIN | 4062406777210 | |
Číslo výrobcu | 202432 8 |
This article |
Recommendations |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK fréza Pro UNI HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
125 kus/y s okamžitým dodaním
40,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
425 kus/y s okamžitým dodaním
64,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
149 kus/y s okamžitým dodaním
76,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
188 kus/y s okamžitým dodaním
49,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 039 kus/y s okamžitým dodaním
39,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
170 kus/y s okamžitým dodaním
46,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním
61,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
94 kus/y s okamžitým dodaním
72,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
310 kus/y s okamžitým dodaním
51,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
133,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 25 mm | 25 mm | 30 mm | 30 mm | 27 mm | 32 mm | 25 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
Norma | Výrobná norma | DIN 6527 | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | DIN 6527 | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Uhol sklonu zubov | 42 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 38 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 38 Stupeň | 42 Stupeň |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | f8 | f8 | f8 | 0 / -0,03 | 0 / -0,03 | f8 | f8 | 0 / -0,03 | d11 |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |