{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | AlCrN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Dĺžka britov Lc | 24 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 30 mm | |
⌀ vôle D1 | 7,8 mm | |
Celková dĺžka L | 68 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202399 8 | |
EAN/GTIN | 4045197858276 | |
Číslo výrobcu | 202399 8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza MTC 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním
72,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
151 kus/y s okamžitým dodaním
76,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
273 kus/y s okamžitým dodaním
49,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
154 kus/y s okamžitým dodaním
51,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 45 | 45 | 45 | 45 |
Celková dĺžka L | 68 | 68 | 68 | 68 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Dĺžka britov Lc | 24 | 24 | 24 | 24 |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,048 | 0,048 | 0,06 | 0,06 |
Stratégia obrábania | MTC | MTC | HPC | HPC |
Členenie britov | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |