{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 5 mm | |
Povrchová úprava | AlCrN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Dĺžka britov Lc | 17 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 24 mm | |
⌀ vôle D1 | 4,9 mm | |
Celková dĺžka L | 62 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202399 5 | |
EAN/GTIN | 4045197858252 | |
Číslo výrobcu | 202399 5 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TK fréza MTC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
112 kus/y s okamžitým dodaním
57,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 301 kus/y s okamžitým dodaním
53,66 €
34,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
181 kus/y s okamžitým dodaním
61,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
524 kus/y s okamžitým dodaním
26,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
348 kus/y s okamžitým dodaním
33,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
131 kus/y s okamžitým dodaním
50,75 €
29,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním
27,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 24 mm | 19 mm | 24 mm | 17 mm | 25 mm | 19 mm | 19 mm |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,4×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | f8 | f8 | 0 / -0,03 | 0 / -0,03 | f8 | e8 |
Typ | N | N | N | N | N | N | N |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,048 mm | 0,048 mm | 0,048 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,048 mm | 0,04 mm |
Stratégia obrábania | MTC | MTC | MTC | HPC | HPC | MTC | HPC |
Členenie britov | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |