{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | AlCrN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Dĺžka britov Lc | 36 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 46 mm | |
⌀ vôle D1 | 11,7 mm | |
Celková dĺžka L | 93 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202399 12 | |
EAN/GTIN | 4045197858290 | |
Číslo výrobcu | 202399 12 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza MTC 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním
177,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
185,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
556 kus/y s okamžitým dodaním
91,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
292 kus/y s okamžitým dodaním
90,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 93 | 93 | 93 | 93 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
⌀ rezných hrán DC | 12 | 12 | 12 | 12 |
Uhol sklonu zubov | 45 | 45 | 38 | 38 |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | f8 | f8 | 0 / -0,03 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |