{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Steel | |
⌀ rezných hrán DC | 6 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | 0 / -0,03 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,25×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 13 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 25 mm | |
⌀ vôle D1 | 5,5 mm | |
Celková dĺžka L | 62 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203056 6 | |
EAN/GTIN | 4045197713100 | |
Číslo výrobcu | 203056 6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel TK hrubovacia fréza HPC 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 111 kus/y s okamžitým dodaním
32,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
181 kus/y s okamžitým dodaním
€ 47,90
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
360 kus/y s okamžitým dodaním
€ 60,20
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
486 kus/y s okamžitým dodaním
€ 46,80
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
171 kus/y s okamžitým dodaním
€ 69,60
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
871 kus/y s okamžitým dodaním
€ 25,10
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | AlCrN | TiSiN |
Norma | Výrobná norma | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
⌀ rezných hrán DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Dĺžka britov Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tolerancia menovitého ⌀ | 0 / -0,03 | f8 | f8 | e8 | e8 | e8 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |