{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Steel | |
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | 0 / -0,03 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,25×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 22 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 40 mm | |
⌀ vôle D1 | 9,5 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,3 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203056 10 | |
EAN/GTIN | 4045197713124 | |
Číslo výrobcu | 203056 10 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel TK hrubovacia fréza HPC 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
738 kus/y s okamžitým dodaním
59,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním
91,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
247 kus/y s okamžitým dodaním
124,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
333 kus/y s okamžitým dodaním
96,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
308 kus/y s okamžitým dodaním
145,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
567 kus/y s okamžitým dodaním
47,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | 38 Stupeň | 38 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 42 Stupeň |
Tolerancia menovitého ⌀ | 0 / -0,03 | f8 | f8 | e8 | e8 | e8 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Počet zubov Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC | MTC | MTC | HPC |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |