{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Master Uni | |
Rezanie -⌀ DC. | 20 mm | |
Povrchová úprava | TiSiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | |
Počet zubov z | 4 | |
Špirálové uhly | 42 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 41 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 52 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 19,5 mm | |
Celková dĺžka L | 104 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 20 mm | |
Corner filet rv | 0,3 mm | |
Rýchlosť podávania fz pre drážkovanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Podávanie fz pre orezávanie drážok v INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Podávanie fz na orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 203067 20 | |
EAN/GTIN | 4062406569693 | |
Číslo výrobcu | 203067 20 |
This article |
Recommendations |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK stopková fréza GARANT Master UNI HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 20mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
214 kus/y s okamžitým dodaním
247,20 €
174,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
391 kus/y s okamžitým dodaním
217,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
372,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním
494,00 €
307,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
123 kus/y s okamžitým dodaním
357,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
568,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
310,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
204 kus/y s okamžitým dodaním
248,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
180 kus/y s okamžitým dodaním
175,76 €
126,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | zelená | zelená | zelená | zelená | zelená | zelená | ružová | zelená | zelená |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Rezanie -⌀ DC. | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Špirálové uhly | 42 Stupeň | 38 Stupeň | 38 Stupeň | 38 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 40 Stupeň | 38 Stupeň | 42 Stupeň |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |